Nummerpladebelysning 12 V/24 V universal
Nummerpladelygte, universal
NUMMERPLADELYGTE
Varenr. 081242 6
EAN 4011231776004
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
Til nummerplader 520 x 120 mm og 340 x 240 mm
Forbindelse:
Kabeltylle på undersiden af huset
Bemærk
Uden pærefatning
Anvendelsesområde
Til nummerplader 520 x 120 mm og 340 x 240 mm
![]() | |
Pæretype | Glødepære |
Lysets farve | Hvid |
Design | Montering |
Kabelforbindelse | Kabelgennemføring |
Min./maks. nominel spænding | 12 / 24 V/DC |
Nominel effekt | 10 W |
Længde | 100 mm |
Højde | 54 mm |
Dybde | 54 mm |
Godkendelsesmærke | ECE |